Philips Hue ブリッジ

Philips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップスPhilips Hue ブリッジ - フィリップス

Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHzセット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター質量(g)290電源(V)100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26消費電力250mA(Max)プロトコル通信:ZigBee内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780486PHBRD2
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする