明和グラビア
屋外用床材/アウトドアタイプ
屋外でご使用いただける水に強い丈夫な床材です。
防炎処理を施しています。
接着施工、屋外用あアクリル系両面テープで施工してください。
用途
模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外
材質
中間層:特殊ガラス繊維
長さ(m)
10/巻
材質(裏)
塩化ビニル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
耐候・屋外・簡易施工・防炎
内容量
1反
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。
※排水溝を塞がないようご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807418
IRF-3021
52~56
BR
183
¥
102,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
00807427
IRF-3022
52~56
GY
183
¥
102,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
00807436
IRF-3042
52~56
GY
183
¥
102,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
00808066
IRF-1021
26~28
BR
91.5
¥
51,450
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください