タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
材種
SH725
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00785350
TCGT110200FN-JP
535-4079
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785359
TCGT110201FN-JP
535-7283
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00785368
TCGT110202FN-JP
535-5719
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください