曜日別特売

排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃

排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃ - testo(テストー)
トラスコ品番657-5344ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)500ハウジング金属危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008099110600 9762
63,000
62,980
69,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする