testo(テストー)
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。
4気圧までの耐圧性能があります。
用途
製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
仕様
●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品
電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書
トラスコ品番
253-6532
形状
円筒形
幅(mm)
Φ20
高さ(mm)
63
電源(V)
電池
測定項目
温度
センサー
PT1000
保護等級
IP68
インターフェース
専用ケース
ハウジング
SUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)
-50~+140
プローブ長(mm)
775
記録間隔
1秒 ~ 24時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00809947
0572 1903
¥
700,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません