タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート TH10
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
チップ形状
三角形
材種
TH10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00784659
TNGA2204-100
356-0315
¥
53,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00784668
TNGA2204-300
356-0323
¥
45,160
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください