曜日別特売

水中花パーキングブレーキノブ グリーン

水中花パーキングブレーキノブ グリーン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

電動パーキングブレーキ車用ノブ

用途内装/アクセサリ材質レジングリーン取付方式交換式ねじピッチ(mm)10×1.5適合車種日野:エアループ/NEWプロフィア(H15.11~H29.4)、デュトロ電動パーキング搭載車(H11.5~) ふそう:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、ブルーテックファイター増トン車(H17.11~) いすゞ:NEW/07ギガトレーラーヘッド(H19.5~H27.10)、07フォワード増トン車(H19.7~R5.2) UD:コンドル※いすゞOEM車に限る(H29.9~R5.2)直径×高さ(mm)約4.5×65.4内容量1個
注意
※記載の適合車種以外で、パーキングブレーキのノブ部分が外れないお車には装着できません
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お受け致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00806508506033
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする