明和グラビア
透明キッチンマット
糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。
軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途
床の保護 模様替え
材質
保護フィルム:ポリエチレン
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
貼ってはがせる
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807269
PKM-4527 フラワー
1本
W
45
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
00807278
PKM-4527 タイル
1本
YE
45
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
00807637
PKM-6027 フラワー
1本
W
60
¥
6,570
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
00807646
PKM-6027 タイル
1本
YE
60
¥
6,570
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
00807725
PKMR-4520 フラワー
1反
W
45
¥
32,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
00807741
PKMR-4520 タイル
1反
YE
45
¥
32,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
00807978
PKM-6024 フラワー
1本
W
60
¥
5,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
00807987
PKM-6024 タイル
1本
YE
60
¥
5,460
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
00808021
PKM-4512 フラワー
1枚
W
45
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00808030
PKM-4512 タイル
1枚
YE
45
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
00808100
PKM-6018 フラワー
1本
W
60
¥
4,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
00808109
PKM-6018 タイル
1本
YE
60
¥
4,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
00808590
PKM-6012 フラワー
1本
W
60
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00808599
PKM-6012 タイル
1本
YE
60
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00808818
PKMR-9020 フラワー
1反
W
90
¥
57,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
00808827
PKMR-9020 タイル
1反
YE
90
¥
57,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
00808976
PKM-4524 フラワー
1本
W
45
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
00808985
PKM-4524 タイル
1本
YE
45
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
00809001
PKM-4518 フラワー
1本
W
45
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
00809010
PKM-4518 タイル
1本
YE
45
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください