タンガロイ
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS740
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途
被削材:鋼。
トラスコ品番
182-3865
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
材種
NS740
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00783898
TNGA2204-300
¥
44,740
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください