明和グラビア
スタイリッシュフローリン
室内用置敷きタイプの床材です。
お部屋の模様替え、床の保護・汚れ防止に
用途
床の保護 汚れ防止 模様替え
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
1.5
幅(cm)
91
長さ(cm)
180/巻
特性
室内・置敷き
内容量
1本
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
BE
BR
P
W
YE
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00809019
SFR-0118 寄せ木
BE
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00809028
SFR-0118 寄せ木
BR
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00809037
SFR-0218 スクラップウッド
P
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00809046
SFR-0218 スクラップウッド
YE
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00809055
SFR-0318 レンガ
W
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
00809071
SFR-0318 レンガ
BR
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください