曜日別特売

シルエットが気にならない窓飾りシート/省エネタイプ

シルエットが気にならない窓飾りシート/省エネタイプ - 明和グラビアシルエットが気にならない窓飾りシート/省エネタイプ - 明和グラビア

屋外からの目隠しに!粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます

用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 目隠し材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.5W長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル内容量1反
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00807619GPR-9240
54,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする