明和グラビア
窓飾りシート/ステンドタイプ
屋外からの目隠しに!粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
5
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
内容量
1反
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807610
GSR-9257
PP
¥
54,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
00807601
GSR-9252
RED
¥
54,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください