明和グラビア
貼ってはがせる テーブルデコレーション
キズや汚れからテーブルを守る。
表面防水仕様でお手入れ簡単
抗ウイルス・抗菌加工で安心安全
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。
用途
テーブル保護 模様替え 汚れ防止
材質
アクリル樹脂、ポリプロピレン
色
LBR
質量(g)
190~200
幅(cm)
150
高さ(cm)
30
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
内容量
1本
12月28日より値下げいたしました。
注意
※材料の特性上、2~3%ほどの伸縮がございます、また環境により伸縮率が変化する場合がございます。
※抗ウイルス・抗菌効果は全てのウイルス・菌に対して発現するものではありません。
※化粧合板、電化製品、システムキッチンや壁などの側面、天井にはご使用いただけません。
※テーブル、机などの表面に凹凸がある場合、粘着力が弱くなる場合がございます。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00808888
ウッドミッキーT
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください