明和グラビア
空気が抜けやすい窓飾りシート/スリガラスタイプ
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
屋外からの目隠しに最適!
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
4.8
色
C
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
内容量
1反
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807479
GDSR-9250
¥
39,380
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください