防水キズ保護シートキッチン床用

防水キズ保護シートキッチン床用 - 明和グラビア防水キズ保護シートキッチン床用 - 明和グラビア
(1件のレビュー)

貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。
抗菌・防カビ・防水仕様
薄手なのでつまづきにくい
ハサミやカッターで簡単にカット可能です。

用途防水 抗菌 防カビ 保護材質保護フィルム:ポリプロピレンTO幅(cm)45材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる・抗菌防カビ内容量1枚
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※凹凸面のある床面では粘着力が弱くなる可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00806840BKK-45120180120/巻
1,630
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
00807226BKK-45180250180/巻
2,050
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00806840
2026-02-08
用途: 大きめのミラーの下に敷く
その他業種

クッション性も良く、ハサミでカット出来るので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする