明和グラビア
オレフィンジャストップ 粘着テープ
マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。
抗菌・防カビ仕様
表面強度が強く耐久性に優れています。
床暖房にもご使用いただけます。
用途
模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し 床暖房
材質
粘着層:アクリル樹脂系
色
BE
材質(裏)
オレフィンフィルム
材質(表面)
オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
剥離紙
紙
特性
抗菌防カビ・床暖房
内容量
1枚
注意
※高級家具・調度品には使用しないでください。
※ワックス等の種類によっては長時間の使用で床にくもりが生じる場合がございます。床面を拭いたり、位置を少しずらしてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火の側ではご使用をお控えください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00806745
OJST-KI
240~260
40
170/巻
¥
2,360
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
00808398
OJST-GE
100~110
40
65/巻
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
00808879
OJST-KI
310~330
40
230/巻
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
00808931
OJST-GE
150~170
50
80/巻
¥
1,420
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
00808249
OJST-KI
160~180
40
115/巻
¥
1,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください