明和グラビア
防水保護シート トイレすきま用
大切なトイレの隙間を守る、貼ってはがせる防水保護シートです。
防水・抗菌・防カビ仕様
フィルムを剥がして便器まわりに隙間ができないように重ね貼りをしてご使用ください。
用途
防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止
材質
保護フィルム:ポリプロピレン
色
TO
質量(g)
25
入数(枚)
12
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
縦(cm)
6
特性
貼ってはがせる・抗菌防カビ
横(cm)
9
内容量
1枚
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※凹凸面のある床面では粘着力が弱くなる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00807576
DBKS-0609
¥
485
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください