曜日別特売

ガルバリウムシェルフ

ガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイスガルバリウムシェルフ - プロフェイス

高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。

用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。内容量1台
注意
※ガルバリウム鋼板:表面にアルミニウム55%・亜鉛43.4%・シリコン1.6%で構成されたメッキ鋼板です。アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特徴です。ガルバリウム鋼板はデザイン性に優れたスパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面をもち、スタイリッシュかつシャープな印象を与えます。傷が目立ちにくく、重厚感ある外観は店舗内装やガレージにもおすすめですが、インテリアとしてもなじみやすいです。 ダイキャストコーナー:錆に強く棚板1枚の耐荷重を100Kgとする為に、メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像00814838GGS3-3560915.029053626153
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814847GGS3-35601215.811803626153
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814856MG4-601520.814803626154
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814865MG5-6018225.6217853626155
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814881GGS6-356030.4420903626156
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814890GGS3-3590918.279053629133
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814899GGS3-35901219.0511803629133
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814908MG4-901525.1214803629134
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814917MG5-9018231.0217853629135
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814926GGS6-359036.9320903629136
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814935GGS3-35120921.6190536212173
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814951GGS3-351201222.39118036212173
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814960MG4-1201529.57148036212174
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814969MG5-12018236.59178536212175
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814978GGS6-3512043.61209036212176
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814987GGS3-4660916.729054636153
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00814996GGS3-46601217.511804636153
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815005GGS4-466023.0614804636154
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815021GGS5-466028.4517854636155
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815030GGS6-466033.8420904636156
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815039GGS3-4690920.689054639133
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815048GGS3-46901221.4611804639133
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815057GGS4-469028.3314804639134
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815066GGS5-469035.0417854639135
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815075GGS6-469041.7520904639136
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815091GGS3-46120924.7590546312173
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815100GGS3-461201225.53118046312173
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815109GGS4-4612033.76148046312174
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815118GGS5-4612041.82178546312175
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815127GGS6-4612049.89209046312176
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする