18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器

18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器 - YAMAZEN(山善)

18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット
【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。

用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825バッテリー電圧(V)直流18充電器質量(g)400寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4内容量1セット
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※バッテリー充電の際は、専用充電器(YCH-18V)を必ずご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822109YBP1815+YCH-18Vバッテリー:3701.5バッテリー:約40 (専用充電器 YCH-18V使用時)
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
00822118YBP1825+YCH-18Vバッテリー:3802.5バッテリー:約60 (専用充電器 YCH-18V使用時)
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする