YAMAZEN(山善)
18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー
電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能
用途
バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー
対応製品
適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180
電圧(V)
直流18
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
11.8×7.6×4.9
内容量
1個
取扱説明書:
(0.98MB)
注意
※専用充電器(YCH-18V)を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
充電時間
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00822075
YBP-1815
370
約40分(専用充電器 YCH-18V使用時)
1.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
00822091
YBP-1825
380
約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)
2.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください