YAMAZEN(山善)
18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器
18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器
バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
用途
18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器
対応製品
適用:YBP-1815・YBP-1825
質量(g)
400
出力
DC18V 3.0A
入力
AC100V
周波数
50/60Hz 150VA
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
14.5×11.5×7.4
内容量
1個
取扱説明書:
(0.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00822100
YCH-18V
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください