ランドリーバスケット 2段 キャスター付き

ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)ランドリーバスケット 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

2段式のランドリーバスケット。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気性も良くて衛生的。用途に合わせて使い分けできる大きさの異なる2種類のバスケット付き。
取っ手と色味を合わせたかわいい木目のキャスター。スムーズな車輪なのでお掃除や移動もラクラク。バスケット単体での持ち運びも可能。
大きくて持ちやすい、木製取っ手。インテリアを邪魔しないホワイトとグレージュ色。手前や左右から出し入れがしやすいフレームデザイン。

用途ランドリーバスケット、ランドリーワゴン、洗濯かごとして。脱衣かご 洗濯物入れ スリム ランドリー収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 大容量 角型 おしゃれ材質スチール(粉体塗装)、取っ手:積層材質量(kg)全体:5.5、バスケット小:1.4、バスケット大:1.5容量(L)バスケット小:約27、バスケット大:約33耐荷重(kg)バスケット小:3、バスケット大:5組立時間約10-20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×37×98.5内寸(幅×奥行×高さ)(cm)バスケット小:31×31.5×27.5、バスケット大:31.5×32×33内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822127LELB2-3740(WH)ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00822136LELB2-3740(GG)グレージュ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする