ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min

ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min - YAMAZEN(山善)

18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。
充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。
ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。
2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。

用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
取扱説明書:(2.38MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822145YBL-1801台ブロワー本体
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00822161YBL-180/YBP-1815/YCH-18V1セットブロワー本体×1、リチウムイオンバッテリー (1.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
00822170YBL-180/YBP-1825/YCH-18V1セットブロワー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする