トーエイライト
ビンゴボードセット
ボード・スティック・ボール+人工芝のセット品です。
セット内容
ボード×1台、スティック×1本、ボール:×1組、人工芝:1枚(幅91cm×5m)
材質
ボード・スティック:木製、ボール:エラストマー樹脂
質量(kg)
約6.7/組
内容
ボード:B3418×1台、スティック:B3442×1本、ボール:B3441×1組、人工芝:1枚
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818460
U7054
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません