トーエイライト
スポーツ軽量連結マット180DX
各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。
材質
外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
3
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ3
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819589
H7483B
青
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819598
H7483G
緑
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819607
H7483V
オレンジ
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819616
H7483Y
黄
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。