トーエイライト
ステップケンパ指示マークマット
3本ラインと円マークが、前転や側転の指導時に手・頭の置き場などの具体的な指示マークになります。また連結次第で運動遊びにも使用可能です。
材質
外被:ターポリン(抗菌・防炎加工)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2
寸法(cm)
幅60×長さ120×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818679
T2819B
青
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818688
T2819G
緑
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818697
T2819R
赤
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818706
T2819V
オレンジ
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818715
T2819Y
黄
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。