トーエイライト
ソフトノンスリップマット
ソフトな素材に持ち運びがラクラクの超軽量マット。マットの表面には縫目がなく、糸のほつれを気にせずご使用いただけます。
材質
外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、芯材:合成スポンジ・ポリスポンジ
質量(kg)
4
寸法(cm)
幅100×長さ200×厚さ5.5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817945
T1794B
青
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817961
T1794G
緑
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817970
T1794R
赤
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00817979
T1794V
オレンジ
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。