曜日別特売

スポーツ軽量連結マット180

スポーツ軽量連結マット180 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット180 - トーエイライトスポーツ軽量連結マット180 - トーエイライト

各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。

材質外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)2.8寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819546H7482B
25,300
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819555H7482G
25,300
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819571H7482Vオレンジ
25,300
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819580H7482Y
25,300
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする