曜日別特売

エコカラー合成スポンジマット 5cm厚・連結式・すべり止め付 抗菌・防臭

エコカラー合成スポンジマット 5cm厚・連結式・すべり止め付 抗菌・防臭 - トーエイライトエコカラー合成スポンジマット 5cm厚・連結式・すべり止め付 抗菌・防臭 - トーエイライトエコカラー合成スポンジマット 5cm厚・連結式・すべり止め付 抗菌・防臭 - トーエイライトエコカラー合成スポンジマット 5cm厚・連結式・すべり止め付 抗菌・防臭 - トーエイライト

ペットボトル再生繊維の帆布を採用したエコ型マット

材質芯材:合成スポンジ、外被:ペットボトル再生ポリエステル4号抗菌帆布、裏面すべり止め付質量(kg)12寸法(cm)90×180×5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819458T2824B
39,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819467T2824G
39,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819476T2824R
39,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819485T2824Vオレンジ
39,200
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする