トーエイライト
エクササイズハードルシステム
ハードルとして敏しょう性、瞬発力を養うサーキットトレーニングが可能
セット内容
コーン×12本:21.5×21.5×46cm、ポール×1組(6本):直径25.4mm×長さ120cm
材質
コーン・ポール:ポリエチレン
質量(kg)
5.2/セット
内容
コーン:G-1334×12本、ポール:G-1339×1組(6本)
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818740
G1479
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません