トーエイライト
スポーツ軽量連結マットF
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
4
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818575
T1216B
青
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818591
T1216G
緑
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818600
T1216R
赤
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818609
T1216V
オレンジ
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818618
T1216Y
黄
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。