曜日別特売

フィルムミラー普及型800

フィルムミラー普及型800 - トーエイライト

軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。幅80cmのスリムな普及タイプ

材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミニウム、芯材:硬質ウレタンボード質量(kg)6サイズ(cm)キャスター:4寸法(cm)幅80×高さ180×奥行45.5、ミラー寸法:80×150内容量1台
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00821436T1300
85,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする