トーエイライト
ノンスリップ軽量マットF
弾力性に優れた半硬質ウレタンフォーム採用、抗菌・防炎・防水
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
9.5
寸法(cm)
幅120×長さ240×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821375
T1687B
青
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00821391
T1687G
緑
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00821400
T1687R
赤
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00821409
T1687V
オレンジ
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00821418
T1687Y
黄
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。