曜日別特売

プレイランドギア2

プレイランドギア2 - トーエイライトプレイランドギア2 - トーエイライトプレイランドギア2 - トーエイライト

ハードルとしてサーキットトレーニングが可能

セット内容注水式スタンド×8ヶ:下部直径23.5×穴径2.6×高さ13cm、ポール×2組(12本):直径25.4mm×長さ120cm、クリップ×8ヶ材質スタンド:PVC、ポール:ポリエチレン、クリップ:ポリプロピレン質量(kg)6.5/セット(スタンド満水時3/ヶ)内容注水式スタンド:G-1110×8ヶ、ポール:G-1339×2組(12本)、クリップ:G-1337×8ヶ内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818731B3902
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする