トーエイライト
ティーバッティングネットSGダブル
被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
用途
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ
材質
主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm)
質量(kg)
30
サイズ(cm)
キャスター:12.5 (ストッパー付2個)
寸法(cm)
全高204×全幅200×奥行82、ポケット部直径約1.4m、奥行2.1m
内容量
1台
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821445
B6144
¥
99,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません