トーエイライト
コーナーフラッグスタンドS1
杭が不要な置式、人工芝や、杭を打ち込めないグランドにおすすめです。
セット内容
1組(バネ付ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
材質
ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)
5.6/組
内容
1組(バネ付ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
寸法(cm)
ベース:幅37×奥行37、ポール:4×160、フラッグ:40×30
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818846
B4058
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません