トーエイライト
テニス得点板3
視認性が良く、簡単操作(手動)のデジタル文字表示スコアボード
材質
スチール40×25mm角パイプ
質量(kg)
12.3
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅106×奥行55×高さ146.7、黒板(100×60)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819747
B2028
¥
61,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません