トーエイライト
バレーポールカバーR型DX
ハーフオープンタイプでネットセッティング後簡単に装着可能。緩衝性が高く、外被は汚れのつきにくい塩ビレザー採用。日本バレーボール協会推薦品
対応製品
日本バレーボール協会推薦品
材質
外被:塩ビレザー、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
4/組
寸法(cm)
楕円形25×20×高さ180
入数
2本1組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821479
B2250B
青
¥
68,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00821488
B2250R
赤
¥
68,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。