バレーポールカバーST

バレーポールカバーST - トーエイライトバレーポールカバーST - トーエイライトバレーポールカバーST - トーエイライト

支柱、ネット巻きをスッキリと包みこみ衝撃吸収にも優れます。ワンタッチ装着のハーフオープンタイプ。日本バレーボール協会推薦品

対応製品日本バレーボール協会推薦品材質外被:ナイロンターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)5/組寸法(cm)楕円形(23×28)×高さ180入数2本1組内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819957B2048B
46,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819966B2048Sスカイブルー
46,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819975B2048Vオレンジ
46,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする