トーエイライト
バレーボールフェンス
スパイク等の練習時の安全確保とボールの散乱を防ぎます。
仕様
下部ゴム付
材質
スチール22mm、ネット:ナイロンラッセル2.5cm目
質量(kg)
約6
寸法(cm)
幅200×高さ75×奥行28.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819756
B4064
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません