トーエイライト
バレーポールカバーSW
バレー支柱に巻きつけるだけの簡単セット。強力マジックベルトでしっかり固定
材質
外被:防水エステルターポリン、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5/組
寸法(cm)
幅60×長さ180×厚さ3
入数
2枚1組
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820307
B3047B
青
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00820316
B3047R
赤
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。