トーエイライト
パストレーナー
トス・レシーブの練習や、トレーナーを使用してのゲームなど幅広くご使用頂けます。
材質
本体:スチール、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
25
サイズ(cm)
キャスター:7.5
寸法(cm)
上部リング内径120、高さ175~235(7段階調節式)、土台部幅103×奥行100(間口幅93×奥行95×高さ100)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820325
B3769
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません