トーエイライト
ボールキャリーSB7
ボールの回収や運搬・収納にも便利なキャリー。カゴ×2ヶ付
付属品
カゴ×2ヶ付
材質
スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)
質量(kg)
12.8
サイズ(cm)
キャスター:10 (2個ストッパー付)
寸法(cm)
幅70×奥行43×高さ92
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820359
B4033
¥
43,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません