トーエイライト
プラボックスSB300
容量274Lのキャスター付プラボックス
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
11.9
サイズ(cm)
キャスター:10 (自在2個、固定2個)
容量(L)
274
寸法(cm)
92×66×高さ70
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820569
B2353
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません