トーエイライト
ステンレスコースロープ巻取器8
サビに強いステンレス仕様のコースロープ巻取器
付属品
自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付)
材質
主材:ステンレス34mm丸パイプ、回転軸シャフト:アルミ
質量(kg)
35.5
サイズ(cm)
ステンレス金具:10
寸法(cm)
幅111×奥行132×高さ147、ドラム外径1.2m×内幅88
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821716
B2828
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません