プールクリーナー5型

プールクリーナー5型 - トーエイライト

プールの底に溜まったゴミを短時間で取り除くコンパクトで吸引力が強力なプールクリーナー。ポンプの吸引力が強く伸縮式アルミハンドルでプールの外から清掃できます。フローティングホースは水に浮くためゴミを舞い上がらせることなく効率よく清掃できます。キャスター付ヘッド部は操作性がよく直角に可動するため、ゴミが溜まりやすいプールの隅まで清掃できます。

材質クリーナーハンドルは伸縮式アルミ製ポール(2.5~4.8m)質量(kg)30電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)840寸法(cm)幅64×奥行45×高さ80リール長さ(m)コードリール:30 (漏電遮断器付)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00820587B6101
560,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,300/税込¥5,830
北海道地方1¥5,300/税込¥5,830
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする