フロアシート巻取器MG1

フロアシート巻取器MG1 - トーエイライトフロアシート巻取器MG1 - トーエイライト

低価格で巻き取りやすいシンプル設計

付属品巻取芯棒(T-2274)、ハンドル(凸型)13mm角各1本付材質スチール40mm角質量(kg)21サイズ(cm)キャスター:10(ストッパー付2個)寸法(cm)幅150×奥行60×高さ80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00818146T2543
81,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする