曜日別特売

エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段

エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 - CAPTAIN STAG

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。
ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。
駐輪時に便利なリング錠付

材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530、(収納時)630ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)21.5高さ(mm)1050、(収納時)850奥行(mm)1750、(収納時)1030タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)790-920変速段数外装6段内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、カゴは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817735YG-1523ブラック
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817751YG-1524シルバー
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする