CAPTAIN STAG
エルナ折りたたみ自転車26インチ
折りたためる26インチ軽快車です。
ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。
駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
内容量
1台
注意
※ハンドル、ペダル、カゴは取り外して梱包していますので、工具で組立て。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817717
YG-1521
ブラック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00817726
YG-1522
シルバー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません