CAPTAIN STAG
バスケットブラケット ロングステー フロントホーク貫通穴用
バスケットを取り付け可能にするブラケット。フロント貫通穴があるATB、クロスバイクに取り付け。高さのあるバスケットを付けてもブレーキレバーに当たらない。
材質
本体・背面金具:鉄(電着塗装)
色
ブラック
質量(g)
200g
耐荷重(kg)
10kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅80×奥行135×高さ185mm
適合車種
フロントホークに貫通穴がある自転車。※6角ナット止めブレーキの貫通ネジに4mm以上の余裕があること。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00816868
Y-5657
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください